詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951C-51

品名 : 75x 21 mm 引戸取手(木製)

仕様

長さ(mm) 75 幅(mm) 21
深さ(mm) 7 材質 強化木(積層材)
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,200 (税抜)/ 1,320 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2025/07/15 11:51現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1395ページ
バリエーション一覧
EA951C-51 75x 21 mm 引戸取手(木製)
EA951C-52 90x 24 mm 引戸取手(木製)
EA951C-53 105x 26 mm 引戸取手(木製)
EA951C-54 120x 28 mm 引戸取手(木製)
ウェブカタログ画像
  • L:75mm、L1:71mm、L2:62mm、W:21mm、W1:16mm、W2:12mm、H:7mm、t:1.6mm

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top