品番 : EA951C-71
品名 : 60x 12 mm 引戸取手(木製)
仕様
| 長さ(mm) | 60 | 幅(mm) | 12 |
|---|---|---|---|
| 深さ(mm) | 8 | 材質 | 強化木(積層材) |
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 74 (2026/10/06 05:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951C-71 60x 12 mm 引戸取手(木製) |
| EA951C-72 66x 14 mm 引戸取手(木製) |
| EA951C-73 75x 16 mm 引戸取手(木製) |
| EA951C-74 90x 22 mm 引戸取手(木製) |
| EA951C-75 105x 22 mm 引戸取手(木製) |
| EA951C-76 120x 23 mm 引戸取手(木製) |
ウェブカタログ画像
拡大
