詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-102

品名 : φ26mm プッシュつまみ

仕様

材質 亜鉛ダイカスト、ポリカーボネイト 仕上げ WB(ホワイトブロンズ)メッキ
ツマミ直径 26mm 台座直径 35mm
高さ(ツマミ出っ張り時) 10mm 掘り込み穴径 26mm
取付可能扉厚 20~43mm 付属品 取付用ネジ
未使用時、ツマミを収納できます。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工
追加説明
カタログ価格

1,580 円(税抜)/ 1,738 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 19

(2026/11/23 19:07現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1346ページ
バリエーション一覧
EA951CA-101 φ22mm プッシュつまみ
EA951CA-102 φ26mm プッシュつまみ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top