詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-106

品名 : φ21mm プッシュロックつまみ

仕様

材質 亜鉛ダイカスト、ポリカーボネイト 仕上げ WB(ホワイトブロンズ)メッキ
ツマミ直径 21mm 台座直径 30mm
高さ(ツマミ出っ張り時) 12mm 掘り込み穴径 26mm
取付可能扉厚 15~25mm 付属品 取付用ネジ、スペーサー
ツマミとロック機構が連動します。(ツマミ収納時→ロック状態)
使わないときはツマミが収納でき、すっきり、安全です。
扉に貫通穴をあけるだけの簡単施工。
追加説明
カタログ価格

1,920 円(税抜)/ 2,112 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2026/11/09 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1346ページ
バリエーション一覧
EA951CA-106 φ21mm プッシュロックつまみ
EA951CA-107 φ26mm プッシュロックつまみ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top