詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-111

品名 : φ30x35mm つまみ(木製/ねじ込み式)

仕様

材質 強化木(積層材) 直径 30mm
台座サイズ φ18mm 高さ 35mm
付属ネジ 皿木ネジ 4.1×32
追加説明
カタログ価格

3,220 円(税抜)/ 3,542 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/11/20 18:08現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-111 φ30x35mm つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-112 φ40x50mm つまみ(木製/ねじ込み式)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:φ30、D1:φ18、H:35、H1:9

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top