品番 : EA951CA-116
品名 : φ20x28mm つまみ(木製)
仕様
| ねじ | M4 | 直径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 28mm | 材質 | 強化木(積層材) |
| 付属ネジ | トラス小ねじISO M4×25 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
690 円(税抜)/ 759 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/02/15 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CA-116 φ20x28mm つまみ(木製) |
| EA951CA-117 φ22x30mm つまみ(木製) |
| EA951CA-118 φ25x32mm つまみ(木製) |
ウェブカタログ画像
拡大
