品番 : EA951CA-124
品名 : φ40x27mm つまみ(木製)
仕様
| ねじ | M4 | 台座サイズ | φ26.5mm |
|---|---|---|---|
| 直径 | φ40mm | 高さ | 27mm |
| 材質 | 強化木(積層材) | 付属ネジ | トラス小ねじISO M4×25 |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,670 円(税抜)/ 1,837 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/08/08 01:16現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CA-121 φ25x24mm つまみ(木製) |
| EA951CA-122 φ30x24mm つまみ(木製) |
| EA951CA-123 φ35x27mm つまみ(木製) |
| EA951CA-124 φ40x27mm つまみ(木製) |
ウェブカタログ画像
拡大
