詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-139

品名 : φ40x22mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)

仕様

材質 強化木(積層材) ねじサイズ M4
直径 φ40mm 高さ 22mm
追加説明
カタログ価格

1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/06 06:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-136 φ25x18mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-137 φ30x20mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-138 φ35x20mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-139 φ40x22mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:φ40、W:φ21、H:22、M:M4

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top