詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-147

品名 : φ22x30mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)

仕様

材質 強化木(積層材) ねじサイズ M4
直径 φ22mm 高さ 30mm
追加説明
カタログ価格

1,500 (税抜)/ 1,650 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/05/23 07:18現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-146 φ18x27mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-147 φ22x30mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
EA951CA-148 φ25x32mm/M4 つまみ(木製/ねじ込み式)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nD:φ22、De:6、H:30、M:M4

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top