品番 : EA951CA-21
品名 : 26x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製)
仕様
| 直径 | φ26mm | 高さ | 19mm |
|---|---|---|---|
| 取付ねじサイズ | M4×25(付属) | 軸 | φ16mm |
| 材質 | セラミック | 重量 | 12g |
| 付属品 | 十字穴付トラス小ねじM4×25 | ||
| タイルが施された空間にマッチするデザインです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
575 円(税抜)/ 633 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 14:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1345ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CA-21 26x19mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) |
| EA951CA-22 32x23mm/M4x25 ツマミ(セラミック製) |
