詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CA-51

品名 : 15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)

仕様

ねじサイズ M4 直径 15㎜
高さ 20㎜ 材質 ステンレスSUS304
仕上げ ヘアライン仕上 付属品 取付ねじ
(トラスネジ4×28)
追加説明
カタログ価格

775 円(税抜)/ 853 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 35

(2026/11/09 14:06現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1345ページ
バリエーション一覧
EA951CA-51 15x20mm/M4 つまみ(ステンレス製)
EA951CA-53 20x24mm/M4 つまみ(ステンレス製)
EA951CA-55 25x28mm/M4 つまみ(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:φ15mm   H:20㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top