品番 : EA951CB-2
品名 : すだれハンガー(ブロンズ)
仕様
サイズ | 約60×106×38mm | 重量(g) | 90 |
---|---|---|---|
材質 | スチール | 耐荷重 | 3kg/組(2ケ) |
色 | ブロンズ | ||
万能タイプ | |||
アルミサッシ窓枠、木製枠、網戸にも取付可能 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 8 (2024/05/18 17:34現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | ST | ||
カタログページ | 1460ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951CB-1 すだれハンガー(ステンレス) |
EA951CB-2 すだれハンガー(ブロンズ) |
拡大
※2個入