品番 : EA951CB-3
品名 : 万能すだれ巻上器(シングル)
仕様
| 仕様 | シングル | 全長 | 180cm |
|---|---|---|---|
| 材質 | フック:ポリプロピレン、滑車:ポリアセタール、紐:綿・ポリエステル | 適応幅 | 88cmまで |
| 長さ約180cmまで上げ下げできます。 | |||
| すだれと併用することでブラインドやロールスクリーンのように上げ下ろしができます |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
375 円(税抜)/ 413 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/01 11:27現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1388ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CB-3 万能すだれ巻上器(シングル) |
| EA951CB-4 万能すだれ巻上器(ダブル) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA911CA-62 : 880x1570mm 特選天津すだれ |
| 関連商品 | EA911CA-63 : 880x1800mm 特選天津すだれ |
ウェブカタログ画像
拡大

