品番 : EA951CC-125
品名 : 125mm ミラーハンドル(ステンレス製
仕様
| 材質 | SUS303 | 仕上 | 鏡面研磨 |
|---|---|---|---|
| 全長×取付幅 | 125×108mm | 幅 | 20mm |
| 取付穴径 | 3mm |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,010 円(税抜)/ 1,111 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/08/03 17:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1206ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CC-105 105mm ミラーハンドル(ステンレス製) |
| EA951CC-125 125mm ミラーハンドル(ステンレス製 |
| EA951CC-135 135mm ミラーハンドル(ステンレス製) |
| EA951CC-150 150mm ミラーハンドル(ステンレス製) |
