品番 : EA951CE-12
品名 : 115x27mm ドアロックハンドル(亜鉛ダイカスト)
カタログ訂正
26/01/13 仕上げの訂正。誤:シルバー塗装クリアー仕上げ、正:サテンクローム色塗装仕上げ(No.57 9025)
仕様
| 用途 | 配電盤、点検口、小型キャビネット等 | サイズ | 115×27mm |
|---|---|---|---|
| 取付板厚 | 3㎜まで | 材質 | 亜鉛ダイカスト |
| 仕上 | サテンクローム色塗装 | 重量 | 222g |
| 入数 | 1個 | 付属品 | M4座金組込ネジ×4本 |
| 左右兼用型(鍵なし) | |||
| 左右勝手を変更の場合は、止金を反転させて取り付けて下さい。 | |||
| ハンドルの先端が丸く、突出時に壁や扉を傷つけないデザインです。 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,250 円(税抜)/ 2,475 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/09/14 01:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1358ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CE-11 85x27mm ドアロックハンドル(亜鉛ダイカスト) |
| EA951CE-12 115x27mm ドアロックハンドル(亜鉛ダイカスト) |
