詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CG-64

品名 : 64x39mm 中厚丁番(ステンレス製/4枚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

全長 64mm 幅 39mm
厚み 0.9mm 穴径 3.8mm
穴数 6 材質 ステンレス(SUS304)
入数 4個
木ねじ2.7x16、12本
ヘアーライン仕上げ
追加説明
カタログ価格

1,950 円(税抜)/ 2,145 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2026/10/15 08:20現在)

商品入数 4 販売単位 袋

代替品

EA951CH-5
  • 品番

    EA951CH-5

  • コメント

    64mm 薄口丁番 2枚入

ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top