品番 : EA951CH-5
品名 : 64x33mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)
仕様
サイズ(mm) | A:64、B:33、D:6.5 | 厚み | 0.9mm |
---|---|---|---|
穴径 | 3.9mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
仕上げ | バレル研磨仕上 | 穴数 | 6 |
入数 | 2枚 | ||
木ねじ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
780 円(税抜)/ 858 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2025/08/03 18:23現在) |
||||
商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1389ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。