品番 : EA951CH-6
品名 : 76x41mm 薄口丁番(ステンレス製/2個)
仕様
| サイズ(mm) | A:76、B:41、D:8.0 | 厚み | 1mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 4.4mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | バレル研磨仕上 | 穴数 | 6 |
| 入数 | 2枚 | ||
| 木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,020 円(税抜)/ 1,122 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/09 04:19現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。