品番 : EA951CH-76
品名 : 76x41mm 薄口丁番(ステンレス製/10個)
仕様
サイズ(mm) | A:76、B:41、D:8.0 | 厚み | 1mm |
---|---|---|---|
穴径 | 4.4mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
仕上げ | バレル研磨仕上 | 穴数 | 6 |
入数 | 10枚 | ||
木ねじ付 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
4,730 円(税抜)/ 5,203 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/08/04 02:08現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
カタログページ | 1389ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。