品番 : EA951CH-25
品名 : 25x20mm 薄口丁番(ステンレス製/10個)
仕様
| サイズ(mm) | A:25、B:20、D:3.5 | 厚み | 0.8mm |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3.4mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | バレル研磨仕上 | 穴数 | 4 |
| 入数 | 10枚 | ||
| 木ねじ付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,390 円(税抜)/ 1,529 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/11/03 13:19現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1389ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大

※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。