品番 : EA951CK-6
品名 : 32x 82 mm 横長丁番(ステンレス製/2個)
仕様
| 用途 | 一般機器、設備等 | 全長 | 82mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 32mm | 厚み | 1.5mm |
| 穴径 | 4.5mm | 穴数 | 6 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 重量 | 34g(1個あたり) |
| 入数 | 2個 | ||
| 取付ねじ無し(推奨:M4皿小ネジ小頭) | |||
| 汎用丁番 | |||
| カシメピン | |||
| 生地仕上げ | |||
| 耐食性、耐熱性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,190 円(税抜)/ 1,309 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/09 13:50現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1340ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CK-6 32x 82 mm 横長丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CK-7 38x92mm 横長丁番(ステンレス製/2個) |
| EA951CK-8 50.5x116mm 横長丁番(ステンレス製/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:2個
