品番 : EA951CU-38
品名 : 38x 32mm 丁番(スプリング入/ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上げ | 研磨仕上 |
---|---|---|---|
穴径 | 3.2mm | サイズ(mm) | A:38、B:32、C:10、 P1:20、P2:26 |
厚み | 1.5mm | 使用荷重 | 4kg |
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
500 円(税抜)/ 550 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/01 13:35現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1409ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951CU-25 25x 32mm 丁番(スプリング入/ステンレス製) |
EA951CU-38 38x 32mm 丁番(スプリング入/ステンレス製) |
EA951CU-51 51x 38mm 丁番(スプリング入/ステンレス製) |
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。