詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CU-61

品名 : 25-40mm用 カウンターヒンジ(ステンレス製)

仕様

材質 ステンレス(SUS304)+樹脂
バレル研磨仕上げ(金属部)
適合扉厚 25~40mm
10kg以下の軽量扉用
扉の自重により閉まるグレビティタイプのため、バネ内蔵タイプより閉まる速度が緩やかで、より安全です。
ステンA皿タッピング4×25(4本) ステンAトラスタッピング4×20(4本) ステン皿小ねじ4×5(ねじロック付) (2本)、付
追加説明
カタログ価格

3,300 円(税抜)/ 3,630 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/09 13:40現在)

商品入数 1 販売単位 組
カタログページ 1342ページ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top