詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CU-7

品名 : 65x 23mm 丁番(片開/スプリング入/ステンレス製)

仕様

サイズ(mm) A:23、B:23、c1:10、C:25、c2:10、D:8、E:24、F:24、G:8、H:64 仕様 片開き
材質 SUS304 仕上げ ヘアーライン仕上
板厚 1.2mm 穴径 4.1mm
穴数 6 耐荷重 3kg(2枚使用時)
ステン皿木ねじ2.7×16、1袋につき12本(1袋に本体2個入り)付
仕組んである、バネの効力により常に扉トビラが閉まっている状態を保てます。
一方向のみに開くタイプ
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 20

(2026/10/15 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1339ページ
バリエーション一覧
EA951CU-3 65x 23mm 丁番(片開/スプリング入/スチール製)
EA951CU-4 75x 23mm 丁番(片開/スプリング入/スチール製)
EA951CU-6 75x 22mm 丁番(両開/スプリング入/ステンレス製)
EA951CU-7 65x 23mm 丁番(片開/スプリング入/ステンレス製)
EA951CU-8 75x 23mm 丁番(片開/スプリング入/ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • ※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
  • サイズ(mm)\nA:23、B:23、c1:10、C:25、c2:10、D:8、E:24、F:24、G:8、H:64

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top