品番 : EA951CY-640
品名 : 40x 40mm フラットヒンジ(亜鉛ダイキャスト)
仕様
| 全長 | 40mm | 幅 | 40mm |
|---|---|---|---|
| 厚み | 5mm | 穴径 | 5mm |
| 穴数 | 4 | 材質 | 本体:ダイカスト亜鉛合金(クロムメッキ) ピン:ステンレス |
| 重量 | 44g | ||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|---|
| アイコン |
| カタログ価格 |
1,400 円(税抜)/ 1,540 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 52 (2026/11/20 19:11現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1341ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951CY-640 40x 40mm フラットヒンジ(亜鉛ダイキャスト) |
| EA951CY-650 50x 50mm フラットヒンジ(亜鉛ダイキャスト) |
