詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CY-750C

品名 : 76x 50mm フラットヒンジ(亜鉛ダイキャスト/6個穴)

仕様

全長 76mm 50mm
厚み 6mm 穴径 6mm
穴数 6 材質 本体:ダイカスト亜鉛合金(クロムメッキ)
ピン:ステンレス
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

1,420 (税抜)/ 1,562 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 07:07現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1341ページ

代替品

EA951CY-750A
バリエーション一覧
EA951CY-750A 76x 50mm フラットヒンジ(亜鉛ダイキャスト)
EA951CY-750C 76x 50mm フラットヒンジ(亜鉛ダイキャスト/6個穴)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top