品番 : EA951CY-940
品名 : 40x 40mm フラットヒンジ(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレス(SUS304) | サイズ(長さ×幅) | 40×40mm |
---|---|---|---|
厚み | 9mm | ねじサイズ | M5 |
穴径 | 5mm | 穴数 | 4 |
重量 | 55g | ||
取付ねじ無し |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,820 円(税抜)/ 3,102 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/05/03 14:23現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1391ページ |
代替品
![]() |
|
バリエーション一覧 |
---|
EA951CY-940 40x 40mm フラットヒンジ(ステンレス製) |
EA951CY-950 50x 50mm フラットヒンジ(ステンレス製) |