詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951CZ-403

品名 : 40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)

仕様

カブセ仕様 インセット 材質 本体:鉄(ニッケルメッキ)
カップ:亜鉛ダイカスト(ニッケルメッキ)
カップ径 40mm カップ掘り込み深さ 13.8mm
カット量 3~11mm 開き角度 95°
取付穴径 カップ側:φ5mm
座金:5.5×9.5mm(楕円形)
重量 100g
入数 2個 推奨ビス 3.5×15~16
対応扉厚 16~30mm
キャッチ付
取付ねじ無し
ワンタッチで本体と座金が取付けできるタイプです。
キャッチとは…丁番を開くときに硬いとキャッチ付。抵抗なく軽く開くのがキャッチ無しです。
キャビネットを調べて、マグネットキャッチやキャッチローラーが使われていない場合、必ずキャッチ付をご使用ください。
追加説明
カタログ価格

2,440 円(税抜)/ 2,684 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 25

(2026/10/16 17:43現在)

商品入数 2 販売単位 St
カタログページ 1342ページ
バリエーション一覧
EA951CZ-401 40mmカップ ワンタッチスライド丁番(全かぶせ/2個)
EA951CZ-402 40mmカップ ワンタッチスライド丁番(半かぶせ/2個)
EA951CZ-403 40mmカップ ワンタッチスライド丁番(インセット/2個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入
  • メッキの種類
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top