品番 : EA951DA-36
品名 : φ3.5x 29mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本)
仕様
| サイズ | φ3.5×29.2mm | 耐荷重 | 7㎏ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ステンレス(SUS304) | 仕上 | 研磨仕上げ |
| 重量 | 5.5g | 入数 | 2個 |
| フックの先端が球状なので安心してご使用できます。 | |||
| フックを回しながらねじ込んで取り付けます。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/09 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1351ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DA-35 φ2.7x 21mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) |
| EA951DA-36 φ3.5x 29mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) |
| EA951DA-37 φ4.5x 40mm フック・ねじ付(ステンレス製/2本) |

※画像は代表画像です