詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DA-9

品名 : φ20x14.0mm フック・ねじ付(真鍮)

仕様

サイズ φ20×14mm ねじサイズ 4×18mm
耐荷重 10㎏ 材質 真鍮(WB仕上げ)
重量 25g
カールプラグ(5×25)付
取り付けたい場所(木材)に、キリで穴をあけた後、本体を装着した木ネジを直接差し込んで、最後に頭部を取付けます。
追加説明
カタログ価格

660 円(税抜)/ 726 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 44

(2026/10/02 08:16現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1359ページ

代替品

EA951DA-18
バリエーション一覧
EA951DA-8 φ12x12.5mm フック・ねじ付(真鍮)
EA951DA-9 φ20x14.0mm フック・ねじ付(真鍮)
ウェブカタログ画像
  • サイズ(mm)\nA:20、B:14、C:4.0×18

資料

使用方法説明
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top