品番 : EA951DB-41
品名 : 9x22mm フック(ステンレス製)
仕様
| サイズ(奥行×高さ) | 9×22mm | 幅 | 7mm |
|---|---|---|---|
| 吊下荷重 | 3kg | 穴径(mm) | 2.1 |
| 材質 | ステンレス(SUS304) | ||
| バレル研磨仕上げ | |||
| 取付ねじ無し | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
80 円(税抜)/ 88 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/13 00:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DB-41 9x22mm フック(ステンレス製) |
| EA951DB-42 12x25mm フック(ステンレス製) |
| EA951DB-44 20x35mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大

