詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DB-47

品名 : 20x45mm フック(ステンレス製)

仕様

サイズ(奥行×高さ) 20×45mm 9mm
吊下荷重 10kg 穴径(mm) 3.5
材質 ステンレス(SUS304)
バレル研磨仕上げ
取付ねじなし
追加説明
カタログ価格

270 (税抜)/ 297 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2025/12/18 20:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1404ページ

代替品

EA951DE-63
  • 品番

    EA951DE-63

  • コメント

    仕様ご確認ください。

バリエーション一覧
EA951DB-46 17x35mm フック(ステンレス製)
EA951DB-47 20x45mm フック(ステンレス製)
EA951DB-48 25x50mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
  • 世界のステンレス規格
  • ステンレス鋼(JIS G4303, G4304, G4305, G4306, G4307, G4308, G4309, G4313, G4314)
  • サイズ(mm)\nL:45 W:9 P:13 H:20 d:3.5 t:2.5

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top