品番 : EA951DC-9
品名 : 40mm(16x42mm) 回転フック(ステンレス製)
仕様
| フックサイズ | 全長:40mm 幅:9mm |
取付座サイズ | 16×42mm |
|---|---|---|---|
| 取付穴径 | 4.2㎜ | 耐荷重 | 7kg |
| 材質 | SUS304 | 仕上 | バレル研磨 |
| 重量 | 27g | 付属品 | 十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼) |
| フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフック | |||
| 天井・壁など、場所を選ばずに取付できます。 | |||
| RoHS2 10物質対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,890 円(税抜)/ 2,079 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/10/06 06:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DC-9 40mm(16x42mm) 回転フック(ステンレス製) |
| EA951DC-10 50mm(18x48mm) 回転フック(ステンレス製) |
