品番 : EA951DD-2
品名 : 28 x40mm フック(ステンレス製/鏡面仕上)
仕様
| 奥行 | 28mm | 高さ | 40mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 13mm | 吊下荷重 | 4kg |
| 穴径 | 3mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | 鏡面研磨仕上げ | 付属品 | 木ねじ(2.7×16) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,040 円(税抜)/ 1,144 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 58 (2026/11/01 16:36現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DD-2 28 x40mm フック(ステンレス製/鏡面仕上) |
| EA951DE-2 36.5x47.5mm フック(ステンレス製/鏡面仕上) |
ウェブカタログ画像
拡大
