品番 : EA951DD-31
品名 : 14 x30mm フック(ステンレス製)
仕様
材質 | ステンレスSUS304 | 仕上げ | ヘアライン仕上 |
---|---|---|---|
サイズ | 14×30×15mm(A×B×C) | フック部出幅(D) | 20mm |
穴径 | 4.0mm | 板厚 | 3mm |
スタンダードな形状のステンレス製フック | |||
付属品 | 取付用木ネジ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
325 円(税抜)/ 358 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 44 (2024/05/16 11:14現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1424ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA951DD-31 14 x30mm フック(ステンレス製) |
EA951DD-32 15 x37mm フック(ステンレス製) |
拡大