詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DE-43

品名 : 15x 30mm フック(ステンレス製)

仕様

高さ 30mm 9mm
口幅 15㎜ 穴径 3.1mm
使用荷重 3kg 材質 SUS304
重量 5.5g
取付ねじ無し
さびにくく、耐久性に優れたステンレス製
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

240 (税抜)/ 264 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/09/17 10:39現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1352ページ
バリエーション一覧
EA951DE-41 9x 22mm フック(ステンレス製)
EA951DE-42 12x 25mm フック(ステンレス製)
EA951DE-43 15x 30mm フック(ステンレス製)
EA951DE-44 20x 35mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:30㎜   W:9㎜   S:15㎜\nT:1.5㎜   d:3.1㎜

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top