品番 : EA951DE-64
品名 : 25x 50mm フック(ステンレス製)
仕様
| 奥行 | 25mm | 高さ | 50mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 11mm | 穴径 | 4mm |
| 穴間ピッチ | 13㎜ | 使用荷重 | 10kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 15g |
| 取付ねじ無し | |||
| 錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 25 (2026/06/18 15:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DE-62 17x 35mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-63 20x 45mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-64 25x 50mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
