品番 : EA951DE-71
品名 : 25x 28mm フック(ステンレス製)
仕様
| 奥行 | 25mm | 高さ | 28mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 28mm | 穴径 | 4mm |
| 穴間ピッチ | 18㎜ | 使用荷重 | 5kg |
| 材質 | SUS304 | 重量 | 11g |
| 取付ねじ無し | |||
| 錆びにくく、耐久性に優れたステンレス製 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
425 円(税抜)/ 468 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 20 (2026/07/14 20:33現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DE-71 25x 28mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-72 30x 33mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-73 35x 38mm フック(ステンレス製) |
| EA951DE-74 40x 44mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
