詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DE-84

品名 : 30x 40mm フック(ステンレス製)

仕様

奥行 30mm 高さ 40mm
幅 13mm 穴径 3.5mm
穴間ピッチ 10㎜ 吊下荷重 10kg
材質 SUS304 重量 16g
取付ねじ無し
コートフックや、物掛けとして
RoHS2対応品
追加説明
カタログ価格

495 円(税抜)/ 545 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2026/10/15 07:46現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ
バリエーション一覧
EA951DE-84 30x 40mm フック(ステンレス製)
EA951DE-85 40x 50mm フック(ステンレス製)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • L:40㎜   W:13㎜   B:10㎜\nH:30㎜   d:3.5㎜   T:3.5㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top