品番 : EA951DG-1
品名 : 34x35mm フック(亜鉛合金/アイボリー/2個)
仕様
| 奥行 | 34mm | 高さ | 35mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 15mm | カラー | アイボリー |
| 吊下荷重 | 3kg | 穴径 | 3.0mm |
| 材質 | 亜鉛合金 | 入数 | 2個 |
| 重量 | 13g(1個) | ||
| 木ねじ(2.7×16)2個付 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 27 (2026/08/03 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DG-1 34x35mm フック(亜鉛合金/アイボリー/2個) |
| EA951DG-2 34x35mm フック(亜鉛合金/ブラック/2個) |
ウェブカタログ画像
拡大
