品番 : EA951DG-13
品名 : 24x39mm フック(ステンレス製)
仕様
| 奥行 | 24mm | 高さ | 39mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 32mm | 吊下荷重 | 4kg |
| 穴径 | 3.8mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上げ | バレル研磨仕上 | 付属品 | 木ねじ(3×16) |
| 重量 | 13g |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
440 円(税抜)/ 484 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 40 (2026/11/09 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DG-13 24x39mm フック(ステンレス製) |
| EA951DG-13B 28x33mm フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
