品番 : EA951DG-16
品名 : 43x35mm フック(亜鉛合金/ホワイト)
仕様
| カラー | アイボリー | 奥行 | 43mm |
|---|---|---|---|
| 高さ | 35mm | 幅 | 26mm |
| 開口 | 16.5mm | 吊下荷重 | 5kg |
| 穴径 | 3.5mm | 材質 | 亜鉛合金 |
| 仕上 | 焼付塗装 | 重量 | 25g |
| 鉄タッピングねじ(3×20)2本付 | |||
| 追加説明 |
●耐荷重・・・約5kg |
|---|
| カタログ価格 |
365 円(税抜)/ 402 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/14 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DG-16 43x35mm フック(亜鉛合金/ホワイト) |
| EA951DG-16S 43x35mm フック(亜鉛合金/シルバー) |
ウェブカタログ画像
拡大

