詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-19

品名 : 50x31mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)

仕様

カラー ブラック 奥行 50mm
高さ 31mm 幅 37mm
吊下荷重 約5kg 穴径 3.5mm
材質 亜鉛合金 仕上 焼付塗装
付属品 タッピングねじ付
追加説明
カタログ価格

365 円(税抜)/ 402 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 17

(2026/11/01 13:47現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1353ページ
バリエーション一覧
EA951DG-18 50x31mm フック(亜鉛ダイカスト/アイボリー)
EA951DG-19 50x31mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)
ウェブカタログ画像
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top