詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-31

品名 : 33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)

仕様

付属品 木ねじ×2 材質 亜鉛ダイカスト(黒塗装仕上げ)
奥行×高さ 33×35mm 幅 15mm
カラー つや消し黒 高さ 35mm
奥行 33mm 穴径 3.0mm
吊下荷重 3kg
追加説明
カタログ価格

180 円(税抜)/ 198 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 158

(2026/11/01 13:25現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1353ページ
バリエーション一覧
EA951DG-31 33x35mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)
EA951DG-32 41x44mm フック(亜鉛ダイカスト/ブラック)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top