詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DG-99

品名 : 55x 45mm 2段フック

仕様

奥行×高さ(mm) 55×45 材質 亜鉛ダイカスト
幅(mm) 8
ドアが収納スペースに!
追加説明
カタログ価格

190 円(税抜)/ 209 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/11/14 22:20現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top