品番 : EA951DH-21
品名 : 100x 80mm 回転フック(ステンレス製)
仕様
| プレートサイズ | 100×80㎜ | フックサイズ | 線径:6㎜ 口幅:70㎜ |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 上穴:14×7mm 下穴:7mm |
穴間ピッチ | 75×50㎜ |
| 吊下荷重 | 15㎏ | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 重量 | 211g | ||
| 現場設備のケーブル収納に | |||
| 取付ねじ無し | |||
| フックが180°スイングするので未使用時はコンパクトにたためます。 | |||
| プレート上部の取付穴が長穴になっており取付時に微調整が可能です。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,040 円(税抜)/ 3,344 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 5 (2026/09/17 09:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1353ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DH-21 100x 80mm 回転フック(ステンレス製) |
| EA951DH-23 120x100mm 回転フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
