品番 : EA951DH-4
品名 : 53x 57mm 2段フック(ステンレス製)
仕様
| サイズ(mm) | A:53、B:57、C:30、D:27 | 吊下荷重 | 10kg |
|---|---|---|---|
| 穴径 | 3mm | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 仕上 | ヘアーライン仕上げ | 穴~穴のピッチ | 15mm |
| 厚み | 2.5mm | 重量 | 25g |
| 付属品 | 木ねじ(2.7×16) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
380 円(税抜)/ 418 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 45 (2026/11/09 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DH-3 72x 72mm 2段フック(ステンレス製) |
| EA951DH-4 53x 57mm 2段フック(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
※サイズ詳細は、エスコ寸法図を参照下さい。
