詳細表示

このページのURL:

品番 : EA951DH-5

品名 : 78x 70mm 2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)

仕様

奥行 78mm 高さ 70mm
幅 22mm 吊下荷重 約4kg
穴径 3.2mm 材質 亜鉛合金
仕上 ニッケルメッキ仕上げ
取付ねじ無し
追加説明
カタログ価格

410 円(税抜)/ 451 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 95

(2026/10/15 06:51現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1352ページ
バリエーション一覧
EA951DH-5 78x 70mm 2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)
EA951DH-6 68x 65mm 2段フック(亜鉛合金/ニッケルメッキ)
ウェブカタログ画像
  • メッキの種類
  • 側面

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top