品番 : EA951DN-1
品名 : M6x45mm ねじ付フック(ステンレス製)
仕様
| ねじサイズ | M6 | 全長 | 45mm |
|---|---|---|---|
| 線径 | φ5.5mm | リング内径 | φ15mm |
| 使用荷重 | 18kg以下 | 材質 | ステンレス(SUS304) |
| 付属品 | 六角ナット(M6) |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
855 円(税抜)/ 941 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 34 (2026/11/09 13:24現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1359ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DN-1 M6x45mm ねじ付フック(ステンレス製) |
| EA951DN-2 M6x52mm ねじ付フック(ステンレス製) |
