品番 : EA951DR-11
品名 : φ2.2x16mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個)
仕様
| サイズ | φ2.2×16mm | ねじ長 | 10㎜ |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 5㎏ | 材質 | 真鍮(キリンス仕上げ) |
| 入数 | 6個 | ||
| オーソドックスなフックで、幅広い用途に使用可能です。 | |||
| ※成型により多少の誤差が生じる場合がございます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
120 円(税抜)/ 132 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 43 (2026/11/24 00:42現在) |
||||
| 商品入数 | 6 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1352ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA951DR-11 φ2.2x16mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) |
| EA951DR-12 φ2.4x20mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) |
| EA951DR-13 φ2.8x25mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) |
| EA951DR-14 φ3.5x32mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) |
| EA951DR-15 φ3.9x38mm ねじ込L形フック(真鍮製/6個) |
ウェブカタログ画像
拡大

※画像は代表画像です